エスコ
40x60mm [ 1~ 50]親子札 (赤)
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-72
寸法(mm)
(親札)60×40×2.5、(子札)45×30×2.5、(クリップ)幅20、開口12、高さ20
色
レッド
質量(g)
(親札)8.5、(子札)2.8
穴径(Φmm)
3.5
番号
1~50
内容量
1個
注意
※印字は親・子それぞれ片面だけです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50699784
EA956V-72
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください