曜日別特売

22x53mm ネームタグ(イエロー/50個)

22x53mm ネームタグ(イエロー/50個) - エスコ

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

イエローエスコ品番EA956VL-9材質本体:プラスチックキーリング:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)約3内容量1セット(50個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702566EA956VL-9-
オープン3,170
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
71695840EA956VL-9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,170
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする