曜日別特売

1500mm ベンチ(アルミ製)

1500mm ベンチ(アルミ製) - エスコ
(1件のレビュー)

軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

エスコ品番EA956XE-82A幅(mm)1500質量(kg)4.高さ(mm)400奥行(mm)360背もたれなし肘掛なし素材アルミ内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702898EA956XE-82A4001500×360×4004.0
オープン
20,900
22,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27066237
2025-03-13
用途: 屋外の休憩スペースに設置
マハルケア株式会社医療・福祉・介護関連業

ネジやネジ穴の作りが悪く、組立に手間がかかったりネジ山を潰さない様にするのに苦労しました。できた物は軽く使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする