エスコ
175x88x55mm パーツトレー
エスコ品番
EA957CD-2
材質
ポリスチレン
質量(g)
65
外寸(mm)
175×88×55(H)
内寸(mm)
173×84×54(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704508
EA957CD-2
88×175×55
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください