エスコ
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
背面マグネット付。
マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。
小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
エスコ品番
EA957SB
材質
スチール
質量(g)
A:430、B:595、C:770、D:825
耐荷重(kg)
A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705585
EA957SB
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください