エスコ
275x185x 80mm 手提げ金庫
シリンダー錠ロック方式。
硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
付属品
硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番
EA961KA-41
材質
本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%)
質量(kg)
1.5
色
ブルー
規格
A5
収納サイズ
A5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×185×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×150×50
アズワン品番
64-7968-33
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706224
EA961KA-41
275×185×80
245×150×50
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください