EA961KA-41 275x185x 80mm 手提げ金庫 エスコ 50706224

275x185x 80mm 手提げ金庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50706224
品番
EA961KA-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,008
販売価格(税別)
¥7,280

シリンダー錠ロック方式。
硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
置く場所に困らないコンパクトなサイズです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
275×185×80
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
245×150×50
付属品
硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番
EA961KA-41
材質
本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%)
質量(kg)
1.5
色
ブルー
規格
A5
収納サイズ
A5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×185×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×150×50
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする