エスコ
セットカラー(SUS304)
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途
スプロケットやギヤなどの固定
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50707658
EA966CA-31
4
12
6
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707694
EA966CA-33
5
14
6
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707712
EA966CA-34
5
14
8
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707737
EA966CA-35
6
15
8
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707755
EA966CA-36
6
16
10
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707773
EA966CA-37
8
16
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707798
EA966CA-38
8
18
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707974
EA966CA-47
16
28
12
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
50707992
EA966CA-48
17
30
10
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708017
EA966CA-49
20
32
12
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708035
EA966CA-50
20
32
15
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708053
EA966CA-51
25
38
15
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708062
EA966CA-52
25
42
18
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708078
EA966CA-53
30
45
16
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708087
EA966CA-54
30
49
20
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708096
EA966CA-55
35
59
20
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708105
EA966CA-56
40
72
22
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708175
EA966CA-57
45
75
22
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
50708184
EA966CA-58
50
79
25
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください