エスコ
20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
内径(Φmm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
40
幅(mm)
12
仕様
スリットタイプ
エスコ品番
EA966CC-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50708367
EA966CC-29
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください