エスコ
B 48 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
有効ピッチ周長さ(mm)
1219
エスコ品番
EA967BR-48
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
16.5
ベルト上幅(mm)
11
寸法a(mm)
5
角度(°)
60
有効長(mm)
300
寸法b(mm)
3
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)
-30~90
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
26.5
ベルト形
B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50717144
EA967BR-48
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください