エスコ
#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
右ねじタイプ
適合
#80
エスコ品番
EA967EC-80
材質
スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)
120
材質(本体)
スチール(SCM435・黒染め)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M16×74
ねじサイズ
M16×74mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722674
EA967EC-80
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください