曜日別特売

#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) - エスコ
仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EE-25材質スチール製全長(mm)48材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×35ねじサイズM6×35mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50722805EA967EE-25
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする