エスコ
#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
仕様
右ねじタイプ
適合
#60
エスコ品番
EA967EE-60
材質
スチール製
全長(mm)
136
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M16×100
ねじサイズ
M16×100mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722884
EA967EE-60
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください