エスコ
#35mm/ 94mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様
右ねじ、左ねじタイプ
適合
#35
エスコ品番
EA967EF-35
材質
ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)
94
材質(本体)
SCM435
種類
チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)
24
ねじ寸法(mm)
M6
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722945
EA967EF-35
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください