エスコ
1/4"( 6.35mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
ピッチ(mm)
6.35
適合
EA967EG-25/80用
エスコ品番
EA967EG-225
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
3.2
列数
1
番手
#25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723033
EA967EG-225
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください