3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) - エスコ
(3件のレビュー)
ピッチ(mm)19.05適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-260材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7列数1番手#60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50723128EA967EG-260
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 機械部品
製造業

リピです。チェーンのつなぎに使用してます。問題ありません。

対象商品 : 50723128
2022-08-26
用途: 機械部品
製造業

チェーンのつなぎが鉄だったのでステンを購入しました。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品 : 50723128
2023-02-01
用途: 機械部品
製造業

リピです。チェーンのつなぎに使用してます。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする