エスコ
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
ピッチ(mm)
9.525
エスコ品番
EA967EG-35
材質
ステンレス
全長(mm)
3000
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
4.8
ユニットリンク数
320
列数
1
番手
#35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50723164
EA967EG-35
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください