エスコ
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)
仕様
三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番
EA968BB-22A
型式
SF-PRO
質量(kg)
29
種類
汎用モーター
極数
4
構造
横形
耐熱クラス
120(E)
わく番号
100L
保護方式
IP44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50727328
EA968BB-22A
2.2
三相/直流
200
脚取付
オープン
¥
109,900
¥
120,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください