エスコ
AC100V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
仕様
リード線タイプ
エスコ品番
EA968CA-60
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
1.26/1.37
起動トルク(N・m)
0.34
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.46/0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50727538
EA968CA-60
0.06
100
単相/直流
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください