エスコ
1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
寸法(mm)
60
減速比
1/40
仕様
6W用
エスコ品番
EA968CV-40
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:1.52、60Hz:1.24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
減速比
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50728588
EA968CV-40
60
6W用
1/40
50Hz:1.52、60Hz:1.24
オープン
¥
6,750
¥
7,425
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください