エスコ
1/ 15 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-15
寸法(mm)
70
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:1.59、60Hz:1.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50728825
EA968CW-15
1/15
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください