エスコ
1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-30
寸法(mm)
70
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.85、60Hz:2.68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50728974
EA968CW-30
1/30
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください