エスコ
1/180 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
25W用
エスコ品番
EA968CX-180
寸法(mm)
80
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:7.84、60Hz:7.84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50729385
EA968CX-180
1/180
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください