エスコ
1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
40W用
エスコ品番
EA968CY-36
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:8.76、60Hz:7.21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50729963
EA968CY-36
1/36
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください