エスコ
1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
40W用
エスコ品番
EA968CY-40
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:9.73、60Hz:8.02
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50729997
EA968CY-40
1/40
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください