エスコ
1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
60・90W用
エスコ品番
EA968CZ-15
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:5.37、60Hz:4.29(許容トルクは60Wの値です。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50730234
EA968CZ-15
1/15
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください