1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ)

1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ) - エスコ
セット内容
【幅×厚み×長さ(入数)】
1/8”×1/8”×3/4”(3)
1/8”×1/8”×1”(3)
3/16”×3/16”×3/4”(3)
3/16”×3/16”×1”(5)
3/16”×3/16”×1-1/4”(5)
1/4”×1/4”×3/4”(5)
1/4”×1/4”×1-1/4”(5)
1/4”×1/4”×1-1/2”(5)
5/16”×5/16”×1-1/4”(5)
5/16”×5/16”×1-1/2”(5)
3/8”×3/8”×1-1/4”(5)
3/8”×3/8”×1-1/2”(5)
1/2”×1/2”×1-1/2”(2)
エスコ品番EA968ZC-100材質鉄(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)210×108×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50730706EA968ZC-100
オープン
17,600
19,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする