エスコ
8x50mm ボルト(防振ゴム付)
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様
JISB1452-1991準拠
適合
EA969GA-1
エスコ品番
EA969GB-1
形状
丸形
高さ(mm)
-
接続ねじ
M8
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
-
支持荷重(N)
-
穴サイズ(mm)
-
材質(金具)
鋳鉄
材質(防振ゴム)
-
特性
-
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50734005
EA969GB-1
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください