曜日別特売

800x350mm メタルラックミニ用棚板

800x350mm メタルラックミニ用棚板 - エスコ
仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-12材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)800×350×33質量(g)1800耐荷重(kg)約75適合ラックEA976AK-6/-8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738302EA976AK-12
オープン
3,260
3,586(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする