エスコ
1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製)
エスコ品番
EA976AL-32
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
658
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
段数
2
耐荷重(kg/段)
40
棚段数
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×658
均等耐荷重(kg/段)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738625
EA976AL-32
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください