エスコ
1200x450x1229mm/3段 ラック棚(OD色/P.P製)
エスコ品番
EA976AL-33
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1229
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
段数
3
耐荷重(kg/段)
40
棚段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1229
均等耐荷重(kg/段)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738634
EA976AL-33
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください