エスコ
1200x450x1800mm/4段 ラック棚(OD色/P.P製)
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA976AL-34
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738643
EA976AL-34
40
1200×450×1800
4
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください