エスコ
1800x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ品番
EA976DH-180C
質量(kg)
44.91
色
アイボリー
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
段数
3
耐荷重(kg/段)
150
支柱(mm)
幅:40
棚段数
3
棚板厚さ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×1200
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1750
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739316
EA976DH-180C
オープン
¥
35,000
¥
38,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください