1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 - エスコ
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150B質量(kg)46.34車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50739526EA976DS-150B1501500×450×13404
オープン
51,100
56,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする