エスコ
1800x450mm 増段用棚板セット
耐荷重(kg)
150
エスコ品番
EA976DX-180B
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
7.81
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739745
EA976DX-180B
-
オープン
¥
6,020
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60064527
EA976DX-180B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
6,490
¥
4,098
アウトレット
¥
4,508
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください