エスコ
900x450mm 増段用棚板セット
耐荷重(kg)
150
エスコ品番
EA976DX-90B
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
3.66
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739763
EA976DX-90B
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください