曜日別特売

450x1200mm 側面金網

450x1200mm 側面金網 - エスコ
エスコ品番EA976DZ-31材質スチール質量(kg)0.71寸法(奥行D×高さH)(mm)450×1200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50739876EA976DZ-31-
オープン4,590
4,590
5,049(税込)
翌日出荷
返品不可
09083807EA976DZ-31【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,950
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする