エスコ
40mm アンカーベース
仕様
取付ボルト、アンカー付
エスコ品番
EA976DZ-60
材質
スチール
質量(kg)
0.35
適合幅(mm)
【支柱】40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739964
EA976DZ-60
オープン
¥
1,530
¥1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください