エスコ
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
エスコ品番
EA976EK-60
質量(kg)
18.4
高さ(mm)
1800
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
棚段数
5
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50740244
EA976EK-60
100
600×450×1800
5
オープン
¥
75,200
¥
82,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください