エスコ
200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚)
床を傷付けず、ほつれない。
フローリング床暖房にもご使用いただけます。
自由にはさみで切って使えます。
用途
フローリング等のキズ防止、防振、防音に
形状
四角
エスコ品番
EA979AB-2
材質
硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト)
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
200×280
タイプ
粘着タイプ(剥離紙付)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50740366
EA979AB-2
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください