エスコ
41x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー)
エスコ品番
EA979K-23
材質
アルミニウム、ゴム
タイプ
ネジ止め(ねじ7本付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741818
EA979K-23
シルバー
41.3
0.91
5
アルミニウム
ゴム
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください