エスコ
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979KA-1A
材質
PP
色
黄
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741845
EA979KA-1A
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください