エスコ
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ品番
EA979KB-1A
材質
PP
色
黄
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
60
毛丈(mm)
40
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741888
EA979KB-1A
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください