エスコ
60mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ品番
EA979KD-5A
材質
PP
長さ(mm)
5000
色
黄
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
5
全高(mm)
100
毛丈(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742055
EA979KD-5A
オープン
¥
55,200
¥
60,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください