エスコ
30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ品番
EA979KF-5B
材質
PP
長さ(mm)
5000
色
黒
取付
差込式
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
全高(mm)
48
毛丈(mm)
30
取付板厚(mm)
0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742116
EA979KF-5B
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください