エスコ
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ品番
EA979KH-1B
材質
PP
色
黒
取付
差込式
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
38
毛丈(mm)
30
取付板厚(mm)
0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742222
EA979KH-1B
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください