エスコ
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ品番
EA979KJ-1B
材質
PP
色
黒
取付
差込式
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
40
毛丈(mm)
30
取付板厚(mm)
1.6~3
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742265
EA979KJ-1B
オープン
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください