エスコ
25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LB-100
材質
PBT
長さ(mm)
1000
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
50
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742432
EA979LB-100
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください