エスコ
100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LE-100L
材質
PBT
色
青
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
145
毛丈(mm)
100
ブラシ径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742502
EA979LE-100L
オープン
¥
40,300
¥
44,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください