エスコ
80mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ品番
EA979LL-100C
材質
PP
長さ(mm)
1000
色
黒
取付
ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
95
毛丈(mm)
80
ブラシ径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742563
EA979LL-100C
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください